曜日別特売
- Newカラークリーナー 10個入 アズワン 02608710

Newカラークリーナー 10個入

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番67-6895-55
内容量1組(10個)注文コード02608710品番-
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥6,149
販売価格(税別)
5,590

HACCP対応、丸糸と偏平糸(フィルム状)の特殊加工によって凸凹を出し立体的に編んでいますので汚れをしっかり落します。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:155×80×H35mm●HACCP●大●色:ブルー●重量:約19g●コード番号:AG5242アズワン品番67-6895-55
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする