アズワン
Newカラークリーナー 10個入
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
67-6895-50
67-6895-51
67-6895-57
67-6895-52
67-6895-54
67-6895-55
67-6895-50
67-6895-56
67-6895-53
全8種類を一覧で見る
内容量
1組(10個)
注文コード
02608719
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,800
販売価格(税込)
¥4,169
販売価格(税別)
¥
3,790
バスケットに入れる
HACCP対応、丸糸と偏平糸(フィルム状)の特殊加工によって凸凹を出し立体的に編んでいますので汚れをしっかり落します。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:135×65×H20mm●HACCP●小●色:ピンク●重量:約10g●コード番号:AG5237
アズワン品番
67-6895-50