曜日別特売

ドリル 超硬S 90CDH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
シャンク径(Φmm)5
ドリル径(Φmm)1.7
1.7
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
全長(mm)40
溝長(mm)1.7
1.7
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.8
1.9
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
3
内容量1本注文コード02609048品番90CDH1.7X5CB
参考基準価格(税別)¥10,500販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
ドリル径(Φmm)1.7溝長(mm)1.7全長(mm)40シャンク径(Φmm)5材質超硬角度(°)90表面処理ノンコート胴径(Φmm)5角度小数90
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする