曜日別特売
JT4505-8 LL エプロン ホワイト JTシリーズ 番場白衣店 02609586

JT4505-8 LL エプロン ホワイト JTシリーズ 番場白衣店 02609586
JT4505-8 LL エプロン ホワイト JTシリーズ 番場白衣店 02609586

エプロン ホワイト JTシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1枚アズワン品番67-6900-74注文コード02609586品番JT4505-8 LL
参考基準価格(税別)¥2,120販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:LL(巾68、丈39)●色:ホワイト●材質:ブロード/ポリエステル65%・綿35%●ポケット(1)●コード番号:AG1310アズワン品番67-6900-74
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする