アズワン
つくつく帽子 100枚入 EL-101シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1個(100枚)
アズワン品番
67-6902-04
注文コード
02609787
品番
EL-101 M
参考基準価格(税別)
¥14,000
販売価格(税込)
¥15,290
販売価格(税別)
¥
13,900
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:フリー●カラー:白●材質:不織布●男女兼用●コード番号:AG1735
アズワン品番
67-6902-04