曜日別特売
11-387-9 LLL サンダル紳士 フィッティング 11-387シリーズ アズワン 02610469

11-387-9 LLL サンダル紳士 フィッティング 11-387シリーズ アズワン 02610469
11-387-9 LLL サンダル紳士 フィッティング 11-387シリーズ アズワン 02610469

サンダル紳士 フィッティング 11-387シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-6903-27注文コード02610469品番11-387-9 LLL
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,464
販売価格(税別)
2,240

一体成型サンダル、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:28.3cm●カラー:グリーン●材質:プラスチック発泡●コード番号:AG4295アズワン品番67-6903-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする