曜日別特売
11-387-7 M サンダル紳士 フィッティング 11-387シリーズ アズワン 02610487

11-387-7 M サンダル紳士 フィッティング 11-387シリーズ アズワン 02610487
11-387-7 M サンダル紳士 フィッティング 11-387シリーズ アズワン 02610487

サンダル紳士 フィッティング 11-387シリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個アズワン品番67-6903-16注文コード02610487品番11-387-7 M
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥2,079
販売価格(税別)
1,890

一体成型サンダル、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:25cm●カラー:ブラウン●材質:プラスチック発泡●コード番号:AG5830アズワン品番67-6903-16
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

事務用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする