NSN06227WLE1 配線ダクト取付型 LED(温白色) 高演色スポットライト Panasonic(パナソニック) 02610619

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

配線ダクト取付型 LED(温白色) 高演色スポットライトNSN06227WLE1

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は光束・色温度・エネルギー消費効率など6種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
光束(Lm)
3725
色温度
3500K
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.7
注文コード
02610619
品番
NSN06227WLE1
参考基準価格(税別)¥67,100販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980
エネルギー消費効率(Lm/W)
91.7
光束(Lm)
3725
配光タイプ
中角
材質(灯具)
アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
その他
【光束維持】40000時間(光束維持率70%)
質量(kg)
2.4
取付
天井面取付専用
タイプ
高演色3500K
取付方式
配線ダクト取付型
電圧(V)
100
消費電力(W)
40.6
グレード
(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。)
首振角度(°)
90
色温度
3500K
光源色
温白色
適合ダクト
100V配線ダクト
トランス
LED内蔵電源ユニット内蔵
RoHS指令(10物質対応)
対応
別売品番
ディフュージョンフィルター:NSN08852、スプレッドフィルター:NSN08853
水平回転範囲
360°
注意
※ディフュージョンフィルターとスプレッドフィルターの併用はできません。
※調光はできません。
※直下近接限度50cm
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする