BIC#10 バッグインコンテナー BICシリーズ アズワン 02610627

バッグインコンテナー BICシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6903-52
内容量1個注文コード02610627品番BIC#10
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥8,129
販売価格(税別)
7,390

食品・薬品等、重たい液状商品の管理にバッグインボックスの中の容器を効率よく保管・運搬でき、衛生的にも安心のコンテナーです。、ノズル付のタンクを入れる容器なので、ノズル、オレンジ色のタンクは付属ではありません。ご用意も出来ません。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:316×316×H252mm●材質:ポリプロピレン●コード番号:AG4751アズワン品番67-6903-52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする