ライノス
ドリル 超硬付 S柄 ND
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
直径(Φmm)
15
15
15
14
14.5
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
全25種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02611062
品番
ND13-150
参考基準価格(税別)
¥28,590
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
15
溝長(mm)
70
全長(mm)
130
材質
G2
シャンク径(Φmm)
12.7