ND13-195 ドリル 超硬付 S柄 ND ライノス 02611157

ドリル 超硬付 S柄 ND

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
直径(Φmm)19.5
19.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
内容量1本注文コード02611157品番ND13-195
参考基準価格(税別)¥37,340販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
直径(Φmm)19.5溝長(mm)70全長(mm)130材質G2シャンク径(Φmm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする