メイン
エアコンカバーサービス
エアコンインテリアカバー オフシーズンエアコン保管用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
L
L
¥6,898
M
¥5,898
S
¥5,898
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
02611486
品番
IC-KM-35L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
エアコンオフシーズン時使用するカバーです。ミリタリーテイスト溢れるカモフラ柄。
軽くしわになりにくく埃を寄せ付けないナイロン100%素材。
用途
エアコンオフシーズンの保管
色
モノクロ
サイズ
L
寸法(cm)
35×82×31
材質
ナイロン