メイン
エアコンカバーサービス
エアコンインテリアカバー オフシーズンエアコン保管用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
サイズ
M
L
M
S
全3種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
02611511
品番
IC-KM-25M
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
エアコンオフシーズン時使用するカバーです。ミリタリーテイスト溢れるカモフラ柄。
軽くしわになりにくく埃を寄せ付けないナイロン100%素材。
用途
エアコンオフシーズンの保管
色
モノクロ
サイズ
M
寸法(cm)
25×82×31
材質
ナイロン