- 木柄 三角シリコンゴムヘラ アズワン 02612867

木柄 三角シリコンゴムヘラ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
アズワン品番67-6909-47
内容量1個注文コード02612867品番-
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,959
販売価格(税別)
2,690

※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:155×全長215mm●材質:ヘラ部/シリコンゴム、ハンドル/木●コード番号:AK1623アズワン品番67-6909-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/さじ/トング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする