※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)1本の商品になります
アルティス
シリコンゴムヘラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
67-6909-81
67-6909-80
67-6909-76
67-6909-73
67-6909-81
67-6909-78
69-5874-86
67-6909-74
67-6909-77
67-6909-79
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02613016
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,529
販売価格(税別)
¥
1,390
バスケットに入れる
※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:70×365mm●カラー:青●材質:シリコン、ハンドル/ポリプロピレン●コード番号:AK3690
アズワン品番
67-6909-81