アズワン
アクリル丸板
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
アズワン品番
67-6913-26
67-6913-27
67-6913-26
67-6913-23
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
02613899
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥3,729
販売価格(税別)
¥
3,390
バスケットに入れる
板厚3mmの丈夫なアクリル丸板。、ショーケースにまた取板としても使用して下さい。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:Φ270mm●材質:アクリル●板厚:3mm●24cm用●コード番号:AK2121
アズワン品番
67-6913-26