曜日別特売
112095 テストハンマー アークランドサカモト 02614302

112095 テストハンマー アークランドサカモト 02614302
112095 テストハンマー アークランドサカモト 02614302
112095 テストハンマー アークランドサカモト 02614302

テストハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)【ヘッド】227
寸法(mm)422×110×21
内容量1個注文コード02614302品番112095
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
¥2,298
用途
設備の日常点検・保守や、トラックや大型車両の足回り点検に
寸法(mm)
422×110×21
質量(g)
【ヘッド】227
本体質量(g)
299
仕様
紐通し穴あり
材質
ヘッド:炭素鋼 柄:自然木
色
ナチュラルウッド/シルバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする