アークランドサカモト
テストハンマー
仕様
紐通し穴あり
材質
ヘッド:炭素鋼 柄:自然木
色
ナチュラルウッド/シルバー
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
本体質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02614302
112095
422×110×21
【ヘッド】227
299
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
02614469
112094
391×100×21
【ヘッド】113
220
オープン
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
02614521
112070
600×100×21
【ヘッド】113
293
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください