曜日別特売
112094 テストハンマー アークランドサカモト 02614469

112094 テストハンマー アークランドサカモト 02614469
112094 テストハンマー アークランドサカモト 02614469
112094 テストハンマー アークランドサカモト 02614469
112094 テストハンマー アークランドサカモト 02614469

テストハンマー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
質量(g)【ヘッド】113
寸法(mm)391×100×21
内容量1個注文コード02614469品番112094
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
用途
機械・車両・ボイラーの点検作業や、外壁・タイルの打診検査に
寸法(mm)
391×100×21
質量(g)
【ヘッド】113
本体質量(g)
220
仕様
紐通し穴あり
材質
ヘッド:炭素鋼 柄:自然木
色
ナチュラルウッド/シルバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする