アークランドサカモト
片手・両口ハンマー用木柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
184
153
184
226
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02614512
品番
117008
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
用途
片手ポンド・両口ハンマー用の木柄
寸法(mm)
361×31.5×25
質量(g)
184
材質
本樫
質量(kg)
【適合する頭】800~1.2
色
ナチュラルウッド