アークランドサカモト
片手・両口ハンマー用木柄
用途
片手ポンド・両口ハンマー用の木柄
材質
本樫
色
ナチュラルウッド
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02614496
117009
392×32.5×26.5
226
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
02614512
117008
361×31.5×25
184
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
02614591
117007
331×31×25
153
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください