アークランドサカモト
テストハンマー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
【ヘッド】113
【ヘッド】113
【ヘッド】227
寸法(mm)
600×100×21
391×100×21
422×110×21
600×100×21
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02614521
品番
112070
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途
機械・車両の打音・振動検査や、建築・インフラの打診検査に
寸法(mm)
600×100×21
質量(g)
【ヘッド】113
本体質量(g)
293
仕様
紐通し穴あり
材質
ヘッド:炭素鋼 柄:自然木
色
ナチュラルウッド/シルバー