曜日別特売
TD-070:CR1 ドリル 超硬付 T柄 TD FKD(フクダ精工) 02614553

ドリル 超硬付 T柄 TD

商品レビューを投稿する
取扱い終了
直径(Φmm)7
シャンク径
全長(mm)120
内容量1本注文コード02614553品番TD-070:CR1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥19,990
直径(Φmm)7材質CR1全長(mm)120溝長(mm)40テーパーNo.MT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする