アークランドサカモト
片手・両口ハンマー用木柄
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
質量(g)
153
153
184
226
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02614591
品番
117007
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
用途
片手ポンド・両口ハンマー用の木柄
寸法(mm)
331×31×25
質量(g)
153
適合
【頭】300~700g
材質
本樫
色
ナチュラルウッド