曜日別特売
DS100-30-NA プリートPP角型バスケット ナチュラル DSシリーズ プリート 02614791

DS100-30-NA プリートPP角型バスケット ナチュラル DSシリーズ プリート 02614791
DS100-30-NA プリートPP角型バスケット ナチュラル DSシリーズ プリート 02614791
DS100-30-NA プリートPP角型バスケット ナチュラル DSシリーズ プリート 02614791

プリートPP角型バスケット ナチュラル DSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:305×220×H85mm●カラー:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●抗菌●18-8ステンレスワイヤー補強入り●コード番号:AK3419注文コード02614791品番DS100-30-NA
参考基準価格(税別)¥2,700販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

樹脂バスケットシリーズ(プリート)、使い勝手のいいシンプルな角型。、洗える抗菌バスケット。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:305×220×H85mm●カラー:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●抗菌●18-8ステンレスワイヤー補強入り●コード番号:AK3419アズワン品番67-6916-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする