曜日別特売
RT169-7NN オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] 02614792

RT169-7NN オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] 02614792
RT169-7NN オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] 02614792

オートロックロングノーズプライヤー 175mm

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02614792
品番
RT169-7NN
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
¥3,298

挟む対象の厚みに合わせて口の開き幅を自動で調整し、ガチっとロックできます。

用途
なためネジ・つぶれたボトルの取り外し、素材の仮止め・固定などに
全長(mm)
175
色
シルバー
口の開き(mm)
51
注意
※本来の用途以外使用しない

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする