プリート
プリートPP角型バスケット ブラウン DSシリーズ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
●サイズ:360×280×H70mm●カラー:ブラウン●材質:ポリプロピレン●抗菌●18-8ステンレスワイヤー補強入り●コード番号:AK3429
注文コード
02614940
品番
DS101-36-BR
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂バスケットシリーズ(プリート)、使い勝手のいいシンプルな角型。、洗える抗菌バスケット。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
仕様
●サイズ:360×280×H70mm●カラー:ブラウン●材質:ポリプロピレン●抗菌●18-8ステンレスワイヤー補強入り●コード番号:AK3429
アズワン品番
67-6916-20