岩崎電気
レディオックフラッドシリーズオプション アーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
仕上:ホワイト
仕上:ダークグレイ
仕上:ホワイト
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02614941
品番
FA19/W1
参考基準価格(税別)
¥25,300
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ワイヤ取付用穴を利用して必ずステンレスワイヤ径Φ2~3で両側から保持してください。
色
仕上:ホワイト
質量(kg)
1.7
タイプ
900mm・ストレートタイプ
使用場所
屋外用
材質(パイプ)
鋼管