岩崎電気
レディオックフラッドシリーズオプション アーム
ワイヤ取付用穴を利用して必ずステンレスワイヤ径Φ2~3で両側から保持してください。
質量(kg)
1.7
タイプ
900mm・ストレートタイプ
使用場所
屋外用
材質(パイプ)
鋼管
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02614941
FA19/W1
仕上:ホワイト
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02618870
FA19/DG1
仕上:ダークグレイ
¥
25,300
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください