曜日別特売
DS100-24-BK プリートPP角型バスケット ブラック DSシリーズ プリート 02614967

DS100-24-BK プリートPP角型バスケット ブラック DSシリーズ プリート 02614967
DS100-24-BK プリートPP角型バスケット ブラック DSシリーズ プリート 02614967
DS100-24-BK プリートPP角型バスケット ブラック DSシリーズ プリート 02614967

プリートPP角型バスケット ブラック DSシリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:245×175×H70mm●カラー:ブラック●材質:ポリプロピレン●抗菌●コード番号:AK3436注文コード02614967品番DS100-24-BK
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

樹脂バスケットシリーズ(プリート)、洗える抗菌バスケット。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:245×175×H70mm●カラー:ブラック●材質:ポリプロピレン●抗菌●コード番号:AK3436アズワン品番67-6916-27
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする