曜日別特売
DS106-21-BR プリートPP丸型バスケット DS106シリーズ プリート 02615098

DS106-21-BR プリートPP丸型バスケット DS106シリーズ プリート 02615098
DS106-21-BR プリートPP丸型バスケット DS106シリーズ プリート 02615098
DS106-21-BR プリートPP丸型バスケット DS106シリーズ プリート 02615098

プリートPP丸型バスケット DS106シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個仕様●サイズ:Φ210×H80mm●カラー:ブラウン●材質:ポリプロピレン●抗菌●コード番号:AK3446注文コード02615098品番DS106-21-BR
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

樹脂バスケットシリーズ(プリート)、洗える抗菌バスケット。、用途は色々、シンプルな丸型。どんな物をいれても優しく、お洒落にキマリます。、※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。

仕様●サイズ:Φ210×H80mm●カラー:ブラウン●材質:ポリプロピレン●抗菌●コード番号:AK3446アズワン品番67-6916-37
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

販売トレー・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする