岩崎電気
LEDポールライト レディオックエリアトリカ-エル 灯具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
明るさ
が
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
明るさ
20VAクラス 水銀ランプ100W
注文コード
02615178
品番
E50101/LSAN9B-0
参考基準価格(税別)
¥57,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
バスケットに入れる
明るさ
20VAクラス 水銀ランプ100W
材質
【グローブ】アクリル(乳白)
質量(kg)
4
使用温度範囲(℃)
-20~+35
製法
【本体】アルミダイカスト
保護等級
IP23(灯具)、IP44(LEDユニット収納部)
色温度(K)
2700
光源色
電球色
使用場所
屋外用