曜日別特売

レディオック LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体ELBT4111

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は明るさ・形など7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
明るさ
40W 一般タイプ
形
トラフ形
注文コード
02615300
品番
ELBT4111
参考基準価格(税別)¥67,500販売価格(税込)¥73,678
販売価格(税別)
¥66,980
質量(kg)
2
形
トラフ形
明るさ
40W 一般タイプ
取付
水平天井取付専用
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
使用場所
屋内用・天井付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする