曜日別特売

レディオック LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体

レディオック LEDベースライト 非常用照明器具 器具本体 - 岩崎電気
取付
水平天井取付専用
材質(本体)
鋼板(白色粉体塗装)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
使用場所
屋内用・天井付
内容量
1台
全7種類を絞り込む
質量(kg)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
形
明るさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615029ELBV42112.7逆富士形 (230mm幅)40W 一般タイプ
¥68,200
¥66,980
¥73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02615300ELBT41112トラフ形40W 一般タイプ
¥67,500
¥66,980
¥73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02619859ELAV21111.6逆富士形(150mm幅)20W 一般タイプ
¥66,000
¥64,980
¥71,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
02621207ELBR41112.5笠付形40W 一般タイプ
¥68,200
¥66,980
¥73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02622309ELBE42131.6埋込形 (300mm幅)40W 一般タイプ
¥75,700
¥74,980
¥82,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02624628ELBV41112.5逆富士形 (150mm幅)40W 一般タイプ
¥67,500
¥66,980
¥73,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02626920ELAV22111.6逆富士形(230mm幅)20W 一般タイプ
¥66,700
¥65,980
¥72,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする