曜日別特売

耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 屋内専用 吊下げ用 M形 【受注生産品】

商品レビューを投稿する
32日以内出荷返品不可32日以内出荷とは
適合電線管16(G1/2)
内容量1個注文コード02615388品番EXW216MA
参考基準価格(税別)¥7,000販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
¥6,898
用途
200mmの短い金属可とう電線管、吊り下げ荷重が15kg以下であれば、器具を接続して使用できます。
質量(kg)
0.3
適合電線管
16(G1/2)
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
接続金具:鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)
形
M形 吊下げ用
寸法L(mm)
200
防爆構造
d2G4
材質(チューブ)
ステンレス
使用場所
屋内用
材質(固定金具)
鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする