曜日別特売

耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 屋内専用 吊下げ用 M形 【受注生産品】

耐圧防爆形フレキシブルフィッチング 屋内専用 吊下げ用 M形 【受注生産品】 - 岩崎電気
用途
200mmの短い金属可とう電線管、吊り下げ荷重が15kg以下であれば、器具を接続して使用できます。
種別
産業用特殊照明機器 配管付属品
材質
接続金具:鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)
形
M形 吊下げ用
寸法L(mm)
200
防爆構造
d2G4
材質(チューブ)
ステンレス
使用場所
屋内用
材質(固定金具)
鋼材(亜鉛ニッケル合金めっき)
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
適合電線管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615388EXW216MA0.316(G1/2)
¥7,000
¥6,898
¥7,588(税込)
32日以内出荷
返品不可
02623578EXW222MA0.4522(G3/4)
¥9,550
¥9,398
¥10,338(税込)
31日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする