曜日別特売

レディオックフラッドシリーズオプション フードFECF80501

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
質量(kg)0.5
内容量1個注文コード02615519品番FECF80501
参考基準価格(税別)¥31,800販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
¥30,980

振動がある場所で使用する場合は、必ず落下防止ワイヤを取付けてください。

質量(kg)
0.5
タイプ
80・70・60クラス用
色
仕上:ブラック
材質(本体)
ステンレス
使用場所
屋外・屋内用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする