曜日別特売

レディオックフラッドシリーズオプション フード

レディオックフラッドシリーズオプション フード - 岩崎電気

振動がある場所で使用する場合は、必ず落下防止ワイヤを取付けてください。

色
仕上:ブラック
材質(本体)
ステンレス
使用場所
屋外・屋内用
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02615519FECF805010.580・70・60クラス用
¥31,800
¥30,980
¥34,078(税込)
31日以内出荷
返品不可
02620681FECF405010.440・30クラス用
¥29,500
¥28,980
¥31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする