岩崎電気
1灯用フィッティング 1灯用ポールトップ取付金具 投光器オプション
FA25/DG
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
仕上:ダークグレイ
仕上:ダークグレイ
仕上:ホワイト
質量(kg)
1.8
1.6
1.8
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02616176
品番
FA25/DG
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
ポール挿入:Φ89.1×120
質量(kg)
1.8
色
仕上:ダークグレイ
種別
1灯用ポールトップ取付金具
材質(本体)
鋼管