曜日別特売

1灯用フィッティング 1灯用ポールトップ取付金具 投光器オプション

1灯用フィッティング 1灯用ポールトップ取付金具 投光器オプション - 岩崎電気
種別
1灯用ポールトップ取付金具
材質(本体)
鋼管
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02616176FA25/DGポール挿入:Φ89.1×1201.8仕上:ダークグレイ
¥17,800
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02616867FA24/DGポール挿入:Φ76.3×1201.6仕上:ダークグレイ
¥17,800
¥16,980
¥18,678(税込)
31日以内出荷
返品不可
02616971FA25/Wポール挿入:Φ89.1×1201.8仕上:ホワイト
¥17,800
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
02623438FA24/Wポール挿入:Φ76.3×1201.6仕上:ホワイト
¥17,800
¥16,980
¥18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする