曜日別特売
TD 14.0 G2 ドリル 超硬付 T柄 TD FKD(フクダ精工) 02616258

ドリル 超硬付 T柄 TD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
直径(Φmm)14
シャンク径MT1
全長(mm)160
内容量1本注文コード02616258品番TD 14.0 G2
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
直径(Φmm)14材質G2(ロー付タイプ)全長(mm)160溝長(mm)80シャンク径MT1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする