FKD(フクダ精工)
ドリル 超硬付 T柄 TD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
直径(Φmm)
15.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
シャンク径
MT2
MT1
MT2
全長(mm)
200
140
150
160
200
全200種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02616407
品番
TD 15.5 G2
参考基準価格(税別)
¥28,800
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
15.5
材質
G2(ロー付タイプ)
全長(mm)
200
溝長(mm)
100
シャンク径
MT2