曜日別特売

1灯用フィッティング 1灯用ポールトップ取付金具 投光器オプションFA24/DG

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
色仕上:ダークグレイ
質量(kg)1.6
内容量1個注文コード02616867品番FA24/DG
参考基準価格(税別)¥17,800販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980
寸法(mm)
ポール挿入:Φ76.3×120
質量(kg)
1.6
色
仕上:ダークグレイ
種別
1灯用ポールトップ取付金具
材質(本体)
鋼管

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする