岩崎電気
防雨形・防湿形直管LEDランプ LDL40用ベースライト 逆富士形 2灯用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
材質
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
材質(本体)
ステンレス
注文コード
02617287
品番
ELVW40251BPFH9
参考基準価格(税別)
¥95,700
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
材質(本体)
ステンレス
材質(反射板)
ステンレス(クリア塗装)
仕様
取付/オプション:天井付・壁付
質量(kg)
3.8
形
逆富士形
構造
防湿・防雨形
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP23
LEDランプ
別売
使用場所
屋内・軒下用
調光の可否
非調光
電源ユニット
内蔵形