曜日別特売

レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 本体EZL101SA9-0

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
明るさ水銀灯400W
内容量1台注文コード02617628品番EZL101SA9-0
参考基準価格(税別)¥95,200販売価格(税込)¥103,378
販売価格(税別)
¥93,980
明るさ
水銀灯400W
材質
前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-30~+40
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP65
使用場所
屋内・屋外用

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「高天井照明器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする