岩崎電気
レディオック 密閉形LED高天井用照明器具 本体
材質
前面ガラス:強化処理ガラス(フロスト)
材質(本体)
アルミダイカスト
使用温度範囲(℃)
-30~+40
定格入力電圧(V)
100~242対応
保護等級
IP65
使用場所
屋内・屋外用
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
明るさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02617628
EZL101SA9-0
水銀灯400W
¥
95,200
¥
93,980
¥
103,378
(税込)
31日以内出荷
返品不可
02618240
EZL121SA9-0
メタルハライド灯400W
¥
110,000
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
31日以内出荷
返品不可
02619132
EZL151SA9-0
水銀灯700W
¥
130,000
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください