FKD(フクダ精工)
ドリル 超硬付 T柄 TD
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
直径(Φmm)
28.5
28.5
28.5
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
29
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
34
34.5
35
35.5
36
36.5
37
37.5
38
38.5
39
39.5
40
42
45
48
50
6
6.5
60
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径
MT3
MT2
MT3
MT4
MT1
MT5
全長(mm)
260
200
210
220
250
260
270
330
340
350
360
110
120
412
130
140
全191種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02617703
品番
TD 28.5 G2
参考基準価格(税別)
¥60,300
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
直径(Φmm)
28.5
材質
G2(ロー付タイプ)
全長(mm)
260
溝長(mm)
140
シャンク径
MT3