岩崎電気
レディオック マルチライン用延長アーム
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
0.73
0.65
0.73
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02617750
品番
ELA002
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
水平取付専用
種別
レディオック マルチライン用延長アーム(200mmタイプ)
質量(kg)
0.73
付属品
M10ナット4個、M10座金4個、M10×20ボルト2個
材質
ステンレス(アクリル塗装)
色
仕上:ミディアムシルバー