岩崎電気
レディオック マルチライン用延長アーム
水平取付専用
付属品
M10ナット4個、M10座金4個、M10×20ボルト2個
材質
ステンレス(アクリル塗装)
色
仕上:ミディアムシルバー
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02617750
ELA002
レディオック マルチライン用延長アーム(200mmタイプ)
0.73
¥
18,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
02624531
ELA001
レディオック マルチライン用延長アーム(150mmタイプ)
0.65
¥
15,600
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください