TD 38.5 G2 ドリル 超硬付 T柄 TD FKD(フクダ精工) 02618105

ドリル 超硬付 T柄 TD

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
直径(Φmm)38.5
38.5
35.5
36
36.5
37
37.5
38
39
39.5
40
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
30.5
31
31.5
32
32.5
33
34
34.5
35
42
45
48
50
6
6.5
60
7
7.5
8
8.5
9
9.5
シャンク径MT4
全長(mm)340
内容量1本注文コード02618105品番TD 38.5 G2
参考基準価格(税別)¥111,000販売価格(税込)¥93,478
販売価格(税別)
84,980
直径(Φmm)38.5材質G2(ロー付タイプ)全長(mm)340溝長(mm)190シャンク径MT4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする